Motion
H315040
Manguito adaptador - 2.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552442
No. Fabricante H315040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552442
No. Fabricante H315040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H315040 CONJUNTO ADAP H315 2-1/2 SFT
  • Conjunto de adaptador de 2 1/2" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1215 K, 1315 EK, 22215 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 15
  • Número de arandela de bloqueo
    W 15
  • País de origen
    China
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 515;FSAF 515;SAFS 515;SAFS 515-11;SAF 615;FSAF 615
  • Serie
    H
  • Número de Upc del fabricante
    793699272697
  • UPC_NO
    793699272697
  • Peso
    2.51 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo