Descripción general
Especificaciones
- Número de cojinete compatible1215, 1315, 22215
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Longitud total58.32 mm
- Ancho general58.06 mm
- Cono1:12
- Material/revestimientoAcero
- Diámetro exterior75 mm
- Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo98.55 mm
- Número de tuerca de bloqueoAN15
- Número de arandela de bloqueoW15
- Número de tuerca hidráulicaHMVC 15E
- IncluyeArandela de seguridad (W15)
- SerieSNW
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO7316576672620
- Peso2.16 lb
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.