Motion
H316X211
Manguito adaptador - 2.6875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 59 mm, tamaño de rosca M80x2 , material de acero
Artículo MI #00552454
No. Fabricante H316X211
Precio191.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.6875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 59 mm, tamaño de rosca M80x2 , material de acero
Artículo MI #00552454
No. Fabricante H316X211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio191.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H316X211

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1216, 1316, 22216
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Longitud total
    59 mm
  • Tamaño de la rosca
    M80x2
  • Ancho general
    5/8 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4-1/8 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM16
  • Número de arandela de bloqueo
    MB16
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB16)
  • Serie
    H3
  • UPC_NO
    4012801312844
  • Peso
    2.41 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos