Motion
SNW 16 X 2-3/4

SKF
SNW 16 X 2-3/4

Manguito adaptador - 2.7500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 60.35 mm, tamaño de rosca 3.137-12 , material de acero
Artículo MI #00552473
No. Fabricante SNW 16 X 2-3/4
Precio123.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 16 X 2-3/4

Manguito adaptador - 2.7500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 60.35 mm, tamaño de rosca 3.137-12 , material de acero
Artículo MI #00552473
No. Fabricante SNW 16 X 2-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 16 X 2-3/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1216, 1316, 22216
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    60.35 mm
  • Tamaño de la rosca
    3.137-12
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4.1610 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN16
  • Número de arandela de bloqueo
    W16
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W16)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672668
  • Peso
    2.41 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos