Motion
SNW 16
Manguito adaptador - 2.7500 pulg. diámetro orificio, 3.137-12 tamaño rosca
Artículo MI #00552474
No. Fabricante SNW 16
Precio140.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.7500 pulg. diámetro orificio, 3.137-12 tamaño rosca
Artículo MI #00552474
No. Fabricante SNW 16
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
Precio140.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 16 X 2-3/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1216, 1316, 22216
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3.137-12
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN16
  • Número de arandela de bloqueo
    W16
  • Incluye
    Manguito (S-16)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009063
  • Peso
    2.27 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo