Motion
SNW17X215

NSK
SNW17X215

Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 63.14 mm, tamaño de rosca 3.340-12 , material de acero
Artículo MI #00552485
No. Fabricante SNW17X215
Precio114.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
SNW17X215

Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 63.14 mm, tamaño de rosca 3.340-12 , material de acero
Artículo MI #00552485
No. Fabricante SNW17X215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW17X215 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Longitud total
    63.14 mm
  • Tamaño de la rosca
    3.340-12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Código de armonización
    8483208040
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    029176003974
  • UPC_NO
    029176003974
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo