Motion
SNW 17 X 2-15/16

SKF
SNW 17 X 2-15/16

Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 63.14 mm, tamaño de rosca 3.340-12 , material de acero
Artículo MI #00552488
No. Fabricante SNW 17 X 2-15/16
Precio162.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 17 X 2-15/16

Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 63.14 mm, tamaño de rosca 3.340-12 , material de acero
Artículo MI #00552488
No. Fabricante SNW 17 X 2-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 17 X 2-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1217, 1317, 22217
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Longitud total
    63.14 mm
  • Tamaño de la rosca
    3.340-12
  • Ancho general
    2.4760 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4.4110 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN17
  • Número de arandela de bloqueo
    W17
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 17E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W17)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672682
  • Peso
    2.94 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos