Motion
SNW 17
Manguito adaptador - 2.9375 pulg. diámetro orificio, 3.340-12 tamaño rosca
Artículo MI #00552490
No. Fabricante SNW 17
Precio138.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.9375 pulg. diámetro orificio, 3.340-12 tamaño rosca
Artículo MI #00552490
No. Fabricante SNW 17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio138.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 17 X 2-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1217, 1317, 22217
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3.340-12
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN17
  • Número de arandela de bloqueo
    W17
  • Incluye
    Manguito (S-17)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    7.3753300909E10
  • Peso
    2.6 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo