Motion
H318X303
Manguito adaptador - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 65 mm, tamaño de rosca M90x2 , material de acero
Artículo MI #00552511
No. Fabricante H318X303
Precio289.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 65 mm, tamaño de rosca M90x2 , material de acero
Artículo MI #00552511
No. Fabricante H318X303

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio289.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H318X303

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1218, 1318, 22218
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Longitud total
    65 mm
  • Tamaño de la rosca
    M90x2
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4-11/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM18
  • Número de arandela de bloqueo
    MB18
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB18)
  • Serie
    H3
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801313063
  • Peso
    2.87 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos