Motion
SNW-18 X 3 3/16

Timken
SNW-18 X 3 3/16

Manguito adaptador - 3.1875 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552520
No. Fabricante SNW-18 X 3 3/16
Precio182.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW-18 X 3 3/16

Manguito adaptador - 3.1875 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552520
No. Fabricante SNW-18 X 3 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$182.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 18 X 3-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22218
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN18
  • Número de arandela de bloqueo
    W18
  • Incluye
    Manguito (S-18)
  • Serie
    222K
  • UPC_NO
    087796033375
  • Peso
    3 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos