Motion
SNW 18 X 3-1/4

SKF
SNW 18 X 3-1/4

Manguito adaptador - 3.2500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 67.21 mm, tamaño de rosca 3.527-12 , material de acero
Artículo MI #00552528
No. Fabricante SNW 18 X 3-1/4
Precio153.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 18 X 3-1/4

Manguito adaptador - 3.2500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 67.21 mm, tamaño de rosca 3.527-12 , material de acero
Artículo MI #00552528
No. Fabricante SNW 18 X 3-1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 18 X 3-1/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1218, 1318, 22218
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    67.21 mm
  • Tamaño de la rosca
    3.527-12
  • Ancho general
    2.6360 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4.6610 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN18
  • Número de arandela de bloqueo
    W18
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W18)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672705
  • Peso
    3.07 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos