Motion
SNW 20 X 3-7/16

SKF
SNW 20 X 3-7/16

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 72.87 mm, tamaño de rosca 3.918-12 , material de acero
Artículo MI #00552542
No. Fabricante SNW 20 X 3-7/16
Precio245.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 20 X 3-7/16

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 72.87 mm, tamaño de rosca 3.918-12 , material de acero
Artículo MI #00552542
No. Fabricante SNW 20 X 3-7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$245.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 20 X 3-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1220, 1320, 22220
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    72.87 mm
  • Tamaño de la rosca
    3.918-12
  • Ancho general
    2.8590 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.1930 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN20
  • Número de arandela de bloqueo
    W20
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W20)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672750
  • Peso
    4.52 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos