Motion
SNW-20 X 3 7/16

Timken
SNW-20 X 3 7/16

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552545
No. Fabricante SNW-20 X 3 7/16
Precio264.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW-20 X 3 7/16

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552545
No. Fabricante SNW-20 X 3 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$264.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 20 X 3-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22220
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN20
  • Número de arandela de bloqueo
    W20
  • Incluye
    Manguito (S-20)
  • Serie
    222K
  • UPC_NO
    087796033382
  • Peso
    4.4 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos