Motion
H320X308
Manguito adaptador - 3.5000 pulg. de diámetro de orificio, 71 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #00552551
No. Fabricante H320X308
Precio301.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 3.5000 pulg. de diámetro de orificio, 71 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #00552551
No. Fabricante H320X308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$301.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H320X308

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    71 mm
  • Tamaño de la rosca
    M100x2
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM20
  • Número de arandela de bloqueo
    MB20
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB20)
  • Serie
    H3
  • UPC_NO
    4012801313230
  • Peso
    3.91 lb
  • Altura total
    112 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos