Motion
SNW 22 X 3 -11/16

SKF
SNW 22 X 3 -11/16

Manguito adaptador - 3.6875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 81.43 mm, material de acero
Artículo MI #00552572
No. Fabricante SNW 22 X 3 -11/16
Precio290.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 22 X 3 -11/16

Manguito adaptador - 3.6875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 81.43 mm, material de acero
Artículo MI #00552572
No. Fabricante SNW 22 X 3 -11/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio290.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 22 X 3-11/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1222, 1322, 22222
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.6875 pulg.
  • Longitud total
    81.43 mm
  • Ancho general
    3.1960 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.7240 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN22
  • Número de arandela de bloqueo
    W22
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W22)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672774
  • Peso
    6.45 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos