Motion
H322X400
Manguito adaptador - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 77 mm de longitud total, tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00552594
No. Fabricante H322X400
Precio413.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 77 mm de longitud total, tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00552594
No. Fabricante H322X400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$413.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H322X400

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    77 mm
  • Tamaño de la rosca
    M110x2
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB22)
  • Serie
    H3
  • UPC_NO
    4012801217286
  • Peso
    4.4 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos