Motion
SNW 22 X 4

SKF
SNW 22 X 4

Manguito adaptador - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 81.43 mm, tamaño de rosca 4.325-12 , material de acero
Artículo MI #00552597
No. Fabricante SNW 22 X 4
Precio335.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 22 X 4

Manguito adaptador - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 81.43 mm, tamaño de rosca 4.325-12 , material de acero
Artículo MI #00552597
No. Fabricante SNW 22 X 4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$335.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 22 X 4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1222, 1322, 22222
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    81.43 mm
  • Tamaño de la rosca
    4.325-12
  • Ancho general
    3.1960 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.7240 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN22
  • Número de arandela de bloqueo
    W22
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 22E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W22)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672798
  • Peso
    5.26 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos