Motion
SNW-22 X 4

Timken
SNW-22 X 4

Manguito adaptador - 4.0000 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552599
No. Fabricante SNW-22 X 4
Price$404.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW-22 X 4

Manguito adaptador - 4.0000 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552599
No. Fabricante SNW-22 X 4
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
Price$404.25/each

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 22 X 4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22222
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN22
  • Número de arandela de bloqueo
    W22
  • Incluye
    Manguito (S22x4.000)
  • Serie
    222K
  • UPC_NO
    087796146440
  • Peso
    5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo