Motion
H322
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 77 mm, Tamaño de rosca de M110x2 , Material de acero
Artículo MI #00552601
No. Fabricante H322
Precio489.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 77 mm, Tamaño de rosca de M110x2 , Material de acero
Artículo MI #00552601
No. Fabricante H322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio489.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H322

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23122
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Longitud total
    77 mm
  • Tamaño de la rosca
    M110x2
  • Ancho general
    13/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5-11/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB22)
  • Serie
    H32
  • UPC_NO
    4012801217279
  • Peso
    4.62 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos