Motion
SNW 28
Manguito adaptador - 4.9375 pulg. diámetro orificio, 5.497-12 tamaño rosca
Artículo MI #00552656
No. Fabricante SNW 28
Price$459.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.9375 pulg. diámetro orificio, 5.497-12 tamaño rosca
Artículo MI #00552656
No. Fabricante SNW 28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$459.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 28 X 4-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22228
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5.497-12
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN28
  • Número de arandela de bloqueo
    W28
  • Incluye
    Manguito (S-28)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009339
  • Peso
    1.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo