Motion
H3128X500
Manguito adaptador - 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M140x2
Artículo MI #00552661
No. Fabricante H3128X500
Precio785.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M140x2
Artículo MI #00552661
No. Fabricante H3128X500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio785.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3128X500

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Tamaño de la rosca
    M140x2
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB28)
  • Número de cojinete compatible
    22228
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM28
  • Número de arandela de bloqueo
    MB28
  • UPC_NO
    4012801312455
  • Longitud total
    97 mm
  • Ancho general
    3.8125 pulg.
  • Serie
    H31

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos