Motion
SNW 28 X 5

SKF
SNW 28 X 5

Manguito adaptador - 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 101.12 mm, tamaño de rosca 5.497-12 , material de acero
Artículo MI #00552664
No. Fabricante SNW 28 X 5
Precio604.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 28 X 5

Manguito adaptador - 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 101.12 mm, tamaño de rosca 5.497-12 , material de acero
Artículo MI #00552664
No. Fabricante SNW 28 X 5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio604.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 28 X 5

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22228
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    101.12 mm
  • Tamaño de la rosca
    5.497-12
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    7.0990  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN28
  • Número de arandela de bloqueo
    W28
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W28)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672859
  • Peso
    9.7 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos