Motion
SNW 28 X 5

Timken
SNW 28 X 5

Manguito adaptador - 5.0000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552667
No. Fabricante SNW 28 X 5
Precio742.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW 28 X 5

Manguito adaptador - 5.0000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552667
No. Fabricante SNW 28 X 5
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
Precio742.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 28 X 5

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22228 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 28
  • Número de arandela de bloqueo
    W 28
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 528;SAFS 528
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    087796146464
  • UPC_NO
    087796146464
  • Peso
    10.3 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos