Motion
SNW30X503

NSK
SNW30X503

Manguito adaptador - 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 107.72 mm, tamaño de rosca 5.888-12 , material de acero
Artículo MI #00552674
No. Fabricante SNW30X503
Precio523.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
SNW30X503

Manguito adaptador - 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 107.72 mm, tamaño de rosca 5.888-12 , material de acero
Artículo MI #00552674
No. Fabricante SNW30X503

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$523.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW30X503 5-3/16 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.1875 pulg.
  • Longitud total
    107.72 mm
  • Tamaño de la rosca
    5.888-12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Código de armonización
    8483208040
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    029176004056
  • UPC_NO
    029176004056
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo