Descripción general
- Conjunto de adaptador de 5 3/16" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico
Especificaciones
- Número de cojinete compatible22230 CCK/W33
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno5.1875 pulg.
- Cono1:12
- Material/revestimientoAcero
- Número de tuerca de bloqueoAN 30
- Número de arandela de bloqueoW 30
- País de origenChina
- Tamaño de la carcasaSAF 530;SAFS 530
- SerieAdaptadores
- Número de Upc del fabricante793699272895
- UPC_NO793699272895
- Peso13.20 lb
- MaterialAcero