Motion
SNW 30
Manguito adaptador - 5.2500 pulg. de diámetro de orificio, 107.72 mm de longitud total, tamaño de rosca 5.888-12
Artículo MI #00552686
No. Fabricante SNW 30
Precio700.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.2500 pulg. de diámetro de orificio, 107.72 mm de longitud total, tamaño de rosca 5.888-12
Artículo MI #00552686
No. Fabricante SNW 30
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
Precio700.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 30 X 5-1/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22230
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.2500 pulg.
  • Longitud total
    107.72 mm
  • Tamaño de la rosca
    5.888-12
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN30
  • Número de arandela de bloqueo
    W30
  • Incluye
    Manguito (S-30)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009377
  • Peso
    16 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo