Motion
SNW 32
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. diámetro orificio, 6.284-8 tamaño rosca
Artículo MI #00552698
No. Fabricante SNW 32
Precio732.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. diámetro orificio, 6.284-8 tamaño rosca
Artículo MI #00552698
No. Fabricante SNW 32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$732.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 32 X 5-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22232
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    6.284-8
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN32
  • Número de arandela de bloqueo
    W32
  • Incluye
    Manguito (S-32)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533010465
  • Peso
    15.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo