Motion
SNW 34
Manguito adaptador - 5.9375 pulg. diámetro orificio, 6.659-8 tamaño rosca
Artículo MI #00552725
No. Fabricante SNW 34
Precio769.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.9375 pulg. diámetro orificio, 6.659-8 tamaño rosca
Artículo MI #00552725
No. Fabricante SNW 34
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
Precio769.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 34 X 5-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22234
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    6.659-8
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN34
  • Número de arandela de bloqueo
    W34
  • Incluye
    Manguito (S-34)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533010564
  • Peso
    19.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo