Motion
SNW 36 X 6-7/16

Timken
SNW 36 X 6-7/16

Manguito adaptador - 6.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552746
No. Fabricante SNW 36 X 6-7/16
Precio108.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW 36 X 6-7/16

Manguito adaptador - 6.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552746
No. Fabricante SNW 36 X 6-7/16
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
Precio108.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 36 X 6-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22236 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 36
  • Número de arandela de bloqueo
    W 36
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 536;SAFS 536
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    087796033467
  • UPC_NO
    087796033467
  • Peso
    20.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos