Motion
SNW 36 X 6-1/2

SKF
SNW 36 X 6-1/2

Manguito adaptador - 6.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 127.97 mm, tamaño de rosca 7.066-8 , material de acero
Artículo MI #00552753
No. Fabricante SNW 36 X 6-1/2
Precio1,094.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 36 X 6-1/2

Manguito adaptador - 6.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 127.97 mm, tamaño de rosca 7.066-8 , material de acero
Artículo MI #00552753
No. Fabricante SNW 36 X 6-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,094.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 36 X 6-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22236
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    127.97 mm
  • Tamaño de la rosca
    7.066-8
  • Ancho general
    5.028 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    9.0680 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN36
  • Número de arandela de bloqueo
    W36
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 36E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W36)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576673221
  • Peso
    18.52 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos