Motion
H3138111
Manguito adaptador - 6.9375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552761
No. Fabricante H3138111
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.9375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552761
No. Fabricante H3138111

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H3138111 CONJUNTO ADAP H3138 6-15/16
  • Conjunto de adaptador de 6 15/16" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22238 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 38
  • Número de arandela de bloqueo
    W 38
  • País de origen
    China
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 538;SAFS 538
  • Serie
    Adaptadores
  • Número de Upc del fabricante
    793699272963
  • UPC_NO
    793699272963
  • Peso
    18.60 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo