Motion
SNW 38 X 7

SKF
SNW 38 X 7

Manguito adaptador - 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 133.63 mm, tamaño de rosca 7.472-8 , material de acero
Artículo MI #00552773
No. Fabricante SNW 38 X 7
Precio1,225.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 38 X 7

Manguito adaptador - 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 133.63 mm, tamaño de rosca 7.472-8 , material de acero
Artículo MI #00552773
No. Fabricante SNW 38 X 7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,225.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 38 X 7

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22238
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    133.63 mm
  • Tamaño de la rosca
    7.472-8
  • Ancho general
    133.37 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    240.64 mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN38
  • Número de arandela de bloqueo
    W38
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 38E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W38)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576673252
  • Peso
    19.4 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos