Descripción general
- Conjunto de adaptador de 7 3/16" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico
Especificaciones
- Número de cojinete compatible22240 CCK/W33
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno7.1875 pulg.
- Cono1:12
- Número de tuerca de bloqueoAN 40
- Número de arandela de bloqueoW 40
- País de origenEstados Unidos de América
- Tamaño de la carcasaSAF 540;SAFS 540
- SerieSNW
- Número de Upc del fabricante662327137410
- UPC_NO662327137410
- Peso24.97 lb
- MaterialAcero