Motion
SNW44X715

NSK
SNW44X715

Manguito adaptador - 7.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 149.89 mm, tamaño de rosca 8.628-8 , material de acero
Artículo MI #00552799
No. Fabricante SNW44X715
Precio1,460.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
SNW44X715

Manguito adaptador - 7.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 149.89 mm, tamaño de rosca 8.628-8 , material de acero
Artículo MI #00552799
No. Fabricante SNW44X715

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,460.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW44X715 7-15/16 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    7.9375 pulg.
  • Longitud total
    149.89 mm
  • Tamaño de la rosca
    8.628-8
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Código de armonización
    8483208040
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    029176004094
  • UPC_NO
    029176004094
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo