SNW-44 X 7 15/16

Timken
SNW-44 X 7 15/16

Manguito adaptador - 7.9375 pulg. diámetro de orificio, 8.628-8 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00552804
No. Fabricante SNW-44 X 7 15/16
Precio1,662.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW-44 X 7 15/16

Manguito adaptador - 7.9375 pulg. diámetro de orificio, 8.628-8 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00552804
No. Fabricante SNW-44 X 7 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,662.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 44 X 7-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22244
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    7.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8.628-8
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N044
  • Número de arandela de bloqueo
    W44
  • Incluye
    Manguito (S-44)
  • Serie
    222K
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    087796033498
  • Peso
    33 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos