SNW448
Manguito adaptador - 8.0000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552813
No. Fabricante SNW448
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 8.0000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552813
No. Fabricante SNW448
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW448 CONJUNTO ADAP SNW44-8
  • Conjunto de adaptador de 3" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22244 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 44
  • Número de arandela de bloqueo
    W 44
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 544;SAFS 544
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    662327137441
  • UPC_NO
    662327137441
  • Peso
    30.88 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo