SNW 109 X 1-7/16

SKF
SNW 109 X 1-7/16

Manguito adaptador - 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 54.18 mm, tamaño de rosca 1.767-18 , material de acero
Artículo MI #00552850
No. Fabricante SNW 109 X 1-7/16
Precio60.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 109 X 1-7/16

Manguito adaptador - 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 54.18 mm, tamaño de rosca 1.767-18 , material de acero
Artículo MI #00552850
No. Fabricante SNW 109 X 1-7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 109 X 1-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22309
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Longitud total
    54.18 mm
  • Tamaño de la rosca
    1.767-18
  • Ancho general
    2.1230 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.5360 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N09
  • Número de arandela de bloqueo
    W09
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W09)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672156
  • Peso
    1.34 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos