Motion
SNW 110 X 1-3/4

SKF
SNW 110 X 1-3/4

Manguito adaptador - 1.7500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 60.81 mm, material de acero
Artículo MI #00552861
No. Fabricante SNW 110 X 1-3/4
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 110 X 1-3/4

Manguito adaptador - 1.7500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 60.81 mm, material de acero
Artículo MI #00552861
No. Fabricante SNW 110 X 1-3/4
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
Su precio$55.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 110 X 1-3/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22310
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    60.81 mm
  • Ancho general
    2.3840 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.6930 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N10
  • Número de arandela de bloqueo
    W10
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 10E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W10)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672200
  • Peso
    0.95 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos