SNW11111516

Link-Belt (RRX)
SNW11111516

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552874
No. Fabricante SNW11111516
Precio332.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
SNW11111516

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552874
No. Fabricante SNW11111516
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
Precio332.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW11111516 CONJUNTO ADAP SNW111-1 15/16
  • Conjunto de adaptador de 11 15/16" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22311 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 11
  • Número de arandela de bloqueo
    W 11
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 611;FSAF 611 SOLO PARA RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Serie
    Adaptadores
  • Número de Upc del fabricante
    662327137014
  • UPC_NO
    662327137014
  • Peso
    1.14 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo