SNW 111 X 2

SKF
SNW 111 X 2

Manguito adaptador - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 63.91 mm, tamaño de rosca 2.157-18 , material de acero
Artículo MI #00552881
No. Fabricante SNW 111 X 2
Precio71.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 111 X 2

Manguito adaptador - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 63.91 mm, tamaño de rosca 2.157-18 , material de acero
Artículo MI #00552881
No. Fabricante SNW 111 X 2
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
Su precio$71.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 111 X 2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22311
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    63.91 mm
  • Tamaño de la rosca
    2.157-18
  • Ancho general
    2.5060 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.9740 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N11
  • Número de arandela de bloqueo
    W11
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W11)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672248
  • Peso
    1.15 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos