SNW-113 X 2 3/16

Timken
SNW-113 X 2 3/16

Manguito adaptador - 2.1875 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552903
No. Fabricante SNW-113 X 2 3/16
Precio135.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW-113 X 2 3/16

Manguito adaptador - 2.1875 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552903
No. Fabricante SNW-113 X 2 3/16
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
Precio135.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 113 X 2-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22313
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N13
  • Número de arandela de bloqueo
    W13
  • Incluye
    Manguito (S-113)
  • Serie
    223K/232K
  • UPC_NO
    087796033535
  • Peso
    1.7 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos