SNW 113 X 2-1/4

SKF
SNW 113 X 2-1/4

Manguito adaptador - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 70.38 mm, tamaño de rosca 2.548-18 , material de acero
Artículo MI #00552911
No. Fabricante SNW 113 X 2-1/4
Precio116.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 113 X 2-1/4

Manguito adaptador - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 70.38 mm, tamaño de rosca 2.548-18 , material de acero
Artículo MI #00552911
No. Fabricante SNW 113 X 2-1/4
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
Su precio$116.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 113 X 2-1/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22313
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    70.38 mm
  • Tamaño de la rosca
    2.548-18
  • Ancho general
    70.12 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    85.85 mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    N13
  • Número de arandela de bloqueo
    W13
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 13E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W13)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672262
  • Peso
    1.83 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos