Motion
H2315X207
Manguito adaptador - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 73 mm de longitud total, tamaño de rosca M75x2
Artículo MI #00552917
No. Fabricante H2315X207
Precio209.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 73 mm de longitud total, tamaño de rosca M75x2
Artículo MI #00552917
No. Fabricante H2315X207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio209.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2315X207

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22315
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    73 mm
  • Tamaño de la rosca
    M75x2
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM15
  • Número de arandela de bloqueo
    MB15
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB15)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801310697
  • Peso
    2.53 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos