SNW1152716

Link-Belt (RRX)
SNW1152716

Manguito adaptador - 2.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552919
No. Fabricante SNW1152716
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
SNW1152716

Manguito adaptador - 2.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552919
No. Fabricante SNW1152716
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW1152716 CONJUNTO ADAP SNW115-2 7/16
  • Conjunto de adaptador de 2 7/16" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22315 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 15
  • Número de arandela de bloqueo
    W 15
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 615;FSAF 615 SOLO PARA RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    662327137069
  • UPC_NO
    662327137069
  • Peso
    3.05 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo