Motion
SNW 116 X 2-11/16
Manguito adaptador - 2.6875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552939
No. Fabricante SNW 116 X 2-11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.6875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552939
No. Fabricante SNW 116 X 2-11/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 116 X 2-11/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22316 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 16
  • Número de arandela de bloqueo
    W 16
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 616;FSAF 616 SOLO PARA RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    662939024377
  • UPC_NO
    662939024377
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo