SNW17.215
Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 330 mm de longitud total, tamaño de rosca 3.340-12
Artículo MI #00552951
No. Fabricante SNW17.215
Precio199.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 330 mm de longitud total, tamaño de rosca 3.340-12
Artículo MI #00552951
No. Fabricante SNW17.215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$199.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW117X0215

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22217
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Longitud total
    330 mm
  • Tamaño de la rosca
    3.340-12
  • Cono
    1:12
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    4026677345493
  • Peso
    3.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos