H2317047
Manguito adaptador - 2.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552953
No. Fabricante H2317047
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552953
No. Fabricante H2317047
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H2317047 CONJUNTO ADAP H2317 2-15/16
  • Conjunto de adaptador de 2 15/16" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22317 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 17
  • Número de arandela de bloqueo
    W 17
  • País de origen
    China
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 617;FSAF 617 SOLO PARA RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Serie
    H
  • Número de Upc del fabricante
    793699273083
  • UPC_NO
    793699273083
  • Peso
    3.33 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo