SNW 117 X 2-15/16

Timken
SNW 117 X 2-15/16

Manguito adaptador - 2.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552957
No. Fabricante SNW 117 X 2-15/16
Precio239.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW 117 X 2-15/16

Manguito adaptador - 2.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552957
No. Fabricante SNW 117 X 2-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio239.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 117 X 2-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22317 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 17
  • Número de arandela de bloqueo
    W 17
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 617;FSAF 617 SOLO PARA RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    087796033566
  • UPC_NO
    087796033566
  • Peso
    3.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos