Motion
SNW118X303

NSK
SNW118X303

Manguito adaptador - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 90.25 mm, tamaño de rosca 3.527-12 , material de acero
Artículo MI #00552969
No. Fabricante SNW118X303
Precio201.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
SNW118X303

Manguito adaptador - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 90.25 mm, tamaño de rosca 3.527-12 , material de acero
Artículo MI #00552969
No. Fabricante SNW118X303

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$201.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW118X303 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Longitud total
    90.25 mm
  • Tamaño de la rosca
    3.527-12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Código de armonización
    8483208040
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    029176003868
  • UPC_NO
    029176003868
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo