SNW120X307

NSK
SNW120X307

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 100.86 mm, tamaño de rosca 3.918-12 , material de acero
Artículo MI #00552986
No. Fabricante SNW120X307
Precio277.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
SNW120X307

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 100.86 mm, tamaño de rosca 3.918-12 , material de acero
Artículo MI #00552986
No. Fabricante SNW120X307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$277.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW120X307 3-7/16 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    100.86 mm
  • Tamaño de la rosca
    3.918-12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Código de armonización
    8483208040
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    029176003875
  • UPC_NO
    029176003875
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo